LEGRAND - Tasokulma - 80X50mm ABS MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Syvyys - 50 mm
Kansien lukumäärä - 0
Väri - musta
Suunta - nouseva/laskeva
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060757700
Sähkönumero
1473395
Toimittajan tuotenumero
LG-075770
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Syvyys:
50 mm
Kansien lukumäärä:
0
Väri:
musta
Suunta:
nouseva/laskeva
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9017
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei


