LEGRAND - Tasokulma - 85X50mm ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Syvyys - 50 mm
Kansien lukumäärä - 0
Väri - valkoinen
Suunta - nouseva/laskeva
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970446572
Sähkönumero
1473388
Toimittajan tuotenumero
LG-638029
Tukkuerä
80
Leveys:
85 mm
Syvyys:
50 mm
Kansien lukumäärä:
0
Väri:
valkoinen
Suunta:
nouseva/laskeva
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9003
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Käyttölämpötila:
-5...60 °C


