LEGRAND - Tasokulma - DLP HF 60X40 VAL PC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Tasokulma - DLP HF 60X40 VAL PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 60 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066373133

Sähkönumero

1473287

Toimittajan tuotenumero

LG-637313

Tukkuerä

1

Korkeus:

40 mm

Leveys:

60 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Halogeenivapaa tasokulma 90°, 60x40 mm DLP HF-johtolistaan.