LEGRAND - Tasokulma - DLPLUS 20X12,5 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12.5 mm
Leveys - 20 mm
Kulma - 85...95 °
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060302238
Sähkönumero
1473213
Toimittajan tuotenumero
LG-030223
Tukkuerä
1
Korkeus:
12.5 mm
Leveys:
20 mm
Kulma:
85...95 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9003
Kotelointiluokka (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
15...60 °C


