Etusivu

LEGRAND - Telerasia - 069559L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Telerasia - 069559L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971878921

Sähkönumero

7233202

Toimittajan tuotenumero

LG-069559L

Tukkuerä

60

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

kyllä

Liitinten lukumäärä:

1

RAL-numero:

7046

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojatut väylät:

kyllä

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

kyllä

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Merkinnän väri:

kyllä

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

44.75 mm