LEGRAND - Telerasia - 1xRJ45 Cat6 UTP uppo IP55 HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Telerasia - 1xRJ45 Cat6 UTP uppo IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971878952

Sähkönumero

7233201

Toimittajan tuotenumero

LG-069561L

Tukkuerä

60

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

kyllä

Liitinten lukumäärä:

1

RAL-numero:

7046

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

kyllä

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Merkinnän väri:

kyllä

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Moduulien lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Datarasia, Plexo, 1xRJ45, Cat 6 UTP, IP55, harmaa

IP55 (kansi suljettuna) - IK08

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan