LEGRAND - Telerasia - 90467

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - alapuolella
Pinta-asennus - kyllä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060904678
Sähkönumero
7233204
Toimittajan tuotenumero
LG-090467
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
1
RAL-numero:
7016
Kytkentätapa:
hahloliitos
Suojatut väylät:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
kyllä
Merkinnän väri:
kyllä
Laitteen leveys:
98 mm
Laitteen korkeus:
145 mm
Laitteen syvyys:
88 mm


