LEGRAND - Termostaatti - Universal 100W/IP55 Ilman N UK

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Termostaatti - Universal 100W/IP55 Ilman N UK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen

  • Kosketinkuorma max. - 8 A

  • Mitta-alue - 7...30 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971877962

Sähkönumero

2621603

Toimittajan tuotenumero

LG-069508L

Tukkuerä

20

Asennustapa:

muu

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

kolmi-/nelijohtiminen

Kosketinkuorma max.:

8 A

Mitta-alue:

7...30 °C

Väri:

harmaa

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Käyttö:

väännin

Korkeus:

70.5 mm

Leveys:

70.5 mm

Syvyys:

54 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Sopii jäähdytykseen:

ei

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Huonetermostaatti, Plexo, sähkölämmitys tai ilmastointi, 4A, IP55, uppo, harmaa

IK07 - 8 A - 250 V. Kosteiden ja erityistilojen sähkölämmityksen tai jäähdytyksen ohjaukseen (työtilat, laboratoriot, kasvihuoneet, jne). Säätöalue: 10-30° C. Painikkeella valitaan toiminto: lämmitys, jäähdytys tai pois päältä.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan