LEGRAND - Tiiviste - 069660L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 18 mm
Kotelointiluokka (IP) - muu
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971881013
Sähkönumero
2001814
Toimittajan tuotenumero
LG-069660L
Tukkuerä
200
Nimellishalkaisija:
18 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä


