LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv ISO 20 2-os HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv ISO 20 2-os HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

18 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 18 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971881136

Sähkönumero

2001817

Toimittajan tuotenumero

LG-069670L

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

18 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Kaapeliläpivienti, Plexo, ISO 20, 2-osainen, harmaa

Asennettavaksi pintakoteloihin (paitsi tuotekoodi LG-069653L)

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan