LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv ISO20 1-os ANT

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv ISO20 1-os ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 18 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971881075

Sähkönumero

2001813

Toimittajan tuotenumero

LG-069663L

Tukkuerä

200

Nimellishalkaisija:

18 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kaapeliläpivienti, Plexo, ISO 20, 1-osainen, antrasiitti

Asennettavaksi pintakoteloihin (paitsi tuotekoodi LG-069653L)

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan