LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv ISO20 2-os ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 18 mm
Kotelointiluokka (IP) - muu
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971881228
Sähkönumero
2001816
Toimittajan tuotenumero
LG-069673L
Tukkuerä
100
Nimellishalkaisija:
18 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kaapeliläpivienti, Plexo, ISO 20, 2-osainen, antrasiitti
Asennettavaksi pintakoteloihin (paitsi tuotekoodi LG-069653L)
Asennettavaksi pintakoteloihin (paitsi tuotekoodi LG-069653L)
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


