LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv sarja PG16 1osHAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...14 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971880924
Sähkönumero
2001819
Toimittajan tuotenumero
LG-069653L
Tukkuerä
200
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...14 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
14 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
1/2"
Materiaalin laatu:
muu
Kierteen nousu:
16 mm
Avaimen leukaväli:
25 mm
Vastamutterilla:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7040
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-5...40 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


