LEGRAND - Tiiviste - Läpiv 1 aukk kaap. 25mm HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Tiiviste - Läpiv 1 aukk kaap. 25mm HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971879720

Sähkönumero

2407731

Toimittajan tuotenumero

LG-069596L

Tukkuerä

200

Kotelointiluokka (IP):

muu

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

Läpivientitiiviste, Plexo, 1-aukkoinen, kaapelihalkaisija maks. 25mm, harmaa

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan