LEGRAND - Tiiviste - Yhdyskappale pintakoteloil HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 29.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971904149
Sähkönumero
2001863
Toimittajan tuotenumero
LG-069665L
Tukkuerä
200
Nimellishalkaisija:
29.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Yhdyskappale, Plexo, pintakoteloille, harmaa
Mahdollistaa pintakoteloiden yhdistämisen. Kotelointiluokka IP44
Mahdollistaa pintakoteloiden yhdistämisen. Kotelointiluokka IP44
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


