Etusivu

LEGRAND - Ulkokulma - 130X50mm ABS MUS

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Ulkokulma - 130X50mm ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 50 mm

  • Kansien lukumäärä - 0

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060757670

Sähkönumero

1473715

Toimittajan tuotenumero

LG-075767

Tukkuerä

25

Leveys:

130 mm

Syvyys:

50 mm

Kansien lukumäärä:

0

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

pohja

Kannen leveys 1:

0 mm

Kannen leveys 2:

0 mm

Kulma:

85...120 °

Symmetrinen:

kyllä

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

RAL-numero:

9017

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Säädettävä ulkokulma 130x50 mm johtokanavalle.