LEGRAND - Ulkokulma - 80X50mm ABS MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Syvyys - 50 mm
Kansien lukumäärä - 0
Väri - musta
Malli / Tyyppi - pohja
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060757656
Sähkönumero
1473394
Toimittajan tuotenumero
LG-075765
Tukkuerä
50
Leveys:
80 mm
Syvyys:
50 mm
Kansien lukumäärä:
0
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
pohja
Kannen leveys 1:
0 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kulma:
85...120 °
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
RAL-numero:
9017
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei


