LEGRAND - Ulkokulma - 85X50mm ABS VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Syvyys - 50 mm
Kansien lukumäärä - 0
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970446558
Sähkönumero
1473387
Toimittajan tuotenumero
LG-638028
Tukkuerä
160
Leveys:
85 mm
Syvyys:
50 mm
Kansien lukumäärä:
0
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 1:
0 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kulma:
90...90 °
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9003
Suojakalvolla:
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Käyttölämpötila:
-5...60 °C


