LEGRAND - Ulkokulma - DLP HF 25X25 VAL PC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Kulma - 85...95 °
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066371023
Sähkönumero
1473272
Toimittajan tuotenumero
LG-637102
Tukkuerä
1
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Kulma:
85...95 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Käyttölämpötila:
15...60 °C


