Etusivu

LEGRAND - Ulkoneva painike - Palautuva, korkea, vihr

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Ulkoneva painike - Palautuva, korkea, vihr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060238223

Sähkönumero

2301168

Toimittajan tuotenumero

LG-023822

Tukkuerä

100

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

korkea

Painikkeen väri:

vihreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaisematon painike - palautuva - korkea Ø22 - vihreä