Etusivu

LEGRAND - UPS-kaapeli - C13 TO BS-1363 UK 10A PLUG

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-kaapeli - C13 TO BS-1363 UK 10A PLUG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapelisarja

  • Korkeus - 1500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972084529

Sähkönumero

8415117

Toimittajan tuotenumero

LG-311078

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kaapelisarja

Korkeus:

1500 mm

IEC13-liitäntäjohto, 10 A – 0,75 mm², pituus 1,5 m