Etusivu

LEGRAND - UPS-kaapeli - C19 TO BS-1363 UK 16A PLUG

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-kaapeli - C19 TO BS-1363 UK 16A PLUG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapelisarja

  • Korkeus - 1830 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972086684

Sähkönumero

8415118

Toimittajan tuotenumero

LG-311079

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kaapelisarja

Korkeus:

1830 mm

IEC19-liitäntäjohto, Type G, 16 A – 1,5 mm², pituus 1,83 m. Varustettu virtapistokkeella.