LEGRAND - UPS line-interactive - KEOR SPE rack 2U 3KVA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min
Syöttöjännite - 175...288 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 510 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414972083454
Sähkönumero
8415079
Toimittajan tuotenumero
LG-311072
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
2 min
Syöttöjännite:
175...288 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
88 mm
Lähtöjännite:
208...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
600 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
2700 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
1
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
ei
Paino:
29.5 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
85 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
47...63 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


