LEGRAND - UPS line-interactive - KEOR SPE tower 1KVA

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS line-interactive - KEOR SPE tower 1KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min

  • Syöttöjännite - 175...288 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 151 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972083492

Sähkönumero

8415068

Toimittajan tuotenumero

LG-311061

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

2 min

Syöttöjännite:

175...288 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

238 mm

Lähtöjännite:

208...240 V

Leveys:

170 mm

Syvyys:

325 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

800 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Paino:

14.5 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

0.8

Kokonaistehokkuus:

85 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

47...63 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Legrand Keor SPE Tower 1kVA - Line-Interactive UPS tornimalli

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan