LEGRAND - UPS line-interactive - UPS KEOR MULTIPLUG 800 GR
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 800 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 170...280 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
209 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971227255
Sähkönumero
8415018
Toimittajan tuotenumero
LG-310082
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
800 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
170...280 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
89.5 mm
Lähtöjännite:
207...253 V
Leveys:
190 mm
Syvyys:
296 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
480 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
5.5 kg
Verkkohallinta:
ei
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
97 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Toisiotaajuus:
49...61 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


