LEGRAND - UPS line-interactive - UPS KEOR SP 1000 GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 170...280 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
311 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971232044
Sähkönumero
8415024
Toimittajan tuotenumero
LG-310187
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
170...280 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
173 mm
Lähtöjännite:
207...253 V
Leveys:
148 mm
Syvyys:
380 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
600 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
2
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
9 kg
Verkkohallinta:
ei
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
97 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
49...61 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


