LEGRAND - UPS line-interactive - UPS KEOR SP 800 IEC

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS line-interactive - UPS KEOR SP 800 IEC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 800 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 1 min

  • Syöttöjännite - 170...280 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971232006

Sähkönumero

8415021

Toimittajan tuotenumero

LG-310183

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

800 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

1 min

Syöttöjännite:

170...280 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

138 mm

Lähtöjännite:

207...253 V

Leveys:

120 mm

Syvyys:

330 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

480 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

5.5 kg

Verkkohallinta:

ei

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

97 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

49...61 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Legrand Keor SP UPS 800VA - kompakti Line-Interactive UPS, jossa 4 schuko-pistorasiaa, jännitteen automaattinen säätö (AVR).