LEGRAND - UPS-lisäakku - BAT PACK VIDE KEOR MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
SNMP - ei
Korkeus - 156 mm
Leveys - 107 mm
Syvyys - 426 mm
Rakennetyyppi - vapaasti seisova
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
209 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971430464
Sähkönumero
8415062
Toimittajan tuotenumero
LG-310676
Tukkuerä
1
SNMP:
ei
Korkeus:
156 mm
Leveys:
107 mm
Syvyys:
426 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Paino:
2 kg
Verkkohallinta:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


