LEGRAND - UPS-lisäakku - BATT CAB MEGALINE+4KB+CB RACK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 483 mm
Korkeus - 133 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245063108035
Sähkönumero
8415217
Toimittajan tuotenumero
LG-310803
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
483 mm
Korkeus:
133 mm
Syvyys:
584 mm
Akkukaappi


