LEGRAND - UPS-lisäakku - BATT CABINET MEGALINE + 9 KB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 475 mm
Korkeus - 270 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245063107830
Sähkönumero
8415197
Toimittajan tuotenumero
LG-310783
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
475 mm
Korkeus:
270 mm
Syvyys:
570 mm
Akkukaappi


