LEGRAND - UPS-lisäakku - Battery cabinet for 1kVA

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisäakku - Battery cabinet for 1kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - DC

  • Korkeus - 88 mm

  • Lähtöjännite - 36...36 V

  • Leveys - 440 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972944885

Sähkönumero

8415336

Toimittajan tuotenumero

LG-311360

Tukkuerä

1

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

88 mm

Lähtöjännite:

36...36 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

583 mm

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Paino:

32.2 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Keor DK 1 kVA -akkukaappi sisältää akut