LEGRAND - UPS-lisäakku - BATTERY CABINET KEOR LP 2000VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 151 mm
Korkeus - 322 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970499349
Sähkönumero
8415137
Toimittajan tuotenumero
LG-310599
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
151 mm
Korkeus:
322 mm
Syvyys:
444 mm
Keor LP -akkukaappi, sisältää akut.
Akkukaappi Keor LP -mallille pitkän varakäyntiajan varmistamiseen, sisältää akut.
Akkukaappi Keor LP -mallille pitkän varakäyntiajan varmistamiseen, sisältää akut.


