LEGRAND - UPS-lisäakku - BATTERY CHARGER MEGALINE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 180 mm
Korkeus - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245063107854
Sähkönumero
8415199
Toimittajan tuotenumero
LG-310785
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
180 mm
Korkeus:
96 mm
Syvyys:
140 mm


