LEGRAND - UPS-lisäakku - Empty Battery cabinet for 2kVA

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisäakku - Empty Battery cabinet for 2kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - DC

  • Korkeus - 88 mm

  • Lähtöjännite - 72...72 V

  • Leveys - 440 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972944953

Sähkönumero

8415343

Toimittajan tuotenumero

LG-311367

Tukkuerä

1

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

88 mm

Lähtöjännite:

72...72 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

583 mm

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Paino:

7 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keor DK 2 kVA -akkukaappi ei akkuja