LEGRAND - UPS-lisäakku - Empty Battery cabinet for 5/6kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
SNMP - ei
Jännitetyyppi - DC
Korkeus - 88 mm
Lähtöjännite - 240...240 V
Leveys - 440 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 151 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414972944977
Sähkönumero
8415345
Toimittajan tuotenumero
LG-311369
Tukkuerä
1
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
88 mm
Lähtöjännite:
240...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
680 mm
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Paino:
12.5 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


