LEGRAND - UPS-lisäakku - Keor compact arm batt 10KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
SNMP - ei
Jännitetyyppi - DC
Korkeus - 890 mm
Leveys - 260 mm
Syvyys - 850 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
29 195 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414972095778
Sähkönumero
8415081
Toimittajan tuotenumero
LG-311095
Tukkuerä
1
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
890 mm
Leveys:
260 mm
Syvyys:
850 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Paino:
124.5 kg
Modulaarinen:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


