LEGRAND - UPS-lisäakku - Keor compact arm batt 20KVA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisäakku - Keor compact arm batt 20KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - DC

  • Korkeus - 890 mm

  • Leveys - 260 mm

  • Syvyys - 850 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972095792

Sähkönumero

8415083

Toimittajan tuotenumero

LG-311097

Tukkuerä

1

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

890 mm

Leveys:

260 mm

Syvyys:

850 mm

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Paino:

149.5 kg

Modulaarinen:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Keor Compact -akkukaappi 20kVA, sisältää akut