LEGRAND - UPS-lisäakku - KEOR MOD MODULAR BATT CAB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1990 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972273527
Sähkönumero
8415188
Toimittajan tuotenumero
LG-310484
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1990 mm
Syvyys:
1000 mm


