LEGRAND - UPS-lisäakku - KEOR SPE rack 1KVA batt cab

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 440 mm
Korkeus - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972084543
Sähkönumero
8415119
Toimittajan tuotenumero
LG-311074
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
440 mm
Korkeus:
88 mm
Syvyys:
440 mm
Keor SPE R/T Line-Interactive -akkukaappi, asennettavissa torni- tai 19" räkkiversiona.


