Etusivu

LEGRAND - UPS-lisäakku - KEOR SPE rack 3VA batt cab

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisäakku - KEOR SPE rack 3VA batt cab

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 88 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972084567

Sähkönumero

8415122

Toimittajan tuotenumero

LG-311077

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

440 mm

Korkeus:

88 mm

Syvyys:

440 mm

Keor SPE R/T Line-Interactive -akkukaappi, asennettavissa torni- tai 19" räkkiversiona.