LEGRAND - UPS-lisäakku - KIT 2 TIR BATT VIDES KEOR MOD

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisäakku - KIT 2 TIR BATT VIDES KEOR MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • SNMP - ei

  • Korkeus - 240 mm

  • Leveys - 175 mm

  • Syvyys - 895 mm

  • Rakennetyyppi - vapaasti seisova

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

311 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971430471

Sähkönumero

8415063

Toimittajan tuotenumero

LG-310677

Tukkuerä

1

SNMP:

ei

Korkeus:

240 mm

Leveys:

175 mm

Syvyys:

895 mm

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

Paino:

8.2 kg

Verkkohallinta:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2 tyhjää akkumoduulia Keor MOD, sarja