LEGRAND - UPS-lisäakku - KIT 4 BLOCS BATT 11AH KEOR MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
SNMP - ei
Jännitetyyppi - DC
Korkeus - 156 mm
Leveys - 107 mm
Syvyys - 426 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 427 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971430495
Sähkönumero
8415065
Toimittajan tuotenumero
LG-310679
Tukkuerä
1
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
156 mm
Leveys:
107 mm
Syvyys:
426 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Paino:
76 kg
Verkkohallinta:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


