LEGRAND - UPS-lisäakku - KIT 4BLOCS BATT 9AH KEORMOD LL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisäakku - KIT 4BLOCS BATT 9AH KEORMOD LL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - DC

  • Korkeus - 156 mm

  • Leveys - 107 mm

  • Syvyys - 426 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 427 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971430501

Sähkönumero

8415066

Toimittajan tuotenumero

LG-310962

Tukkuerä

1

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

156 mm

Leveys:

107 mm

Syvyys:

426 mm

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Paino:

69.6 kg

Verkkohallinta:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

4 akkua 9 Ah Keor MOD, sarja