LEGRAND - UPS-lisävaruste - Dry contact Keor DK R 10-20K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
SNMP - ei
Jännitetyyppi - DC
Lähtöjen C13 lukumäärä - 0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä - 0
Tuloliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972968515
Sähkönumero
8415351
Toimittajan tuotenumero
LG-311376
Tukkuerä
8
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
USB-liitäntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0


