LEGRAND - UPS-lisävaruste - Extl bat charger Keor DK 5-10K

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisävaruste - Extl bat charger Keor DK 5-10K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

  • Ensiövaiheiden lukumäärä - 1

  • Lähtöjen C13 lukumäärä - 0

  • Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972969673

Sähkönumero

8415355

Toimittajan tuotenumero

LG-311380

Tukkuerä

2

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1