LEGRAND - UPS-lisävaruste - KEOR MOD RI EMPTY CABINET 25K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 25000 VA
Syöttöjännite - 320...460 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 916 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414972559126
Sähkönumero
8415251
Toimittajan tuotenumero
LG-311134
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
25000 VA
Syöttöjännite:
320...460 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
663 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
447 mm
Syvyys:
874 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
25000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
67 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.7 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
96.5 %
Teho eco-toiminnolla:
98.8 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
47...67 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


