LEGRAND - UPS-lisävaruste - KIT 2 EMPTY BAT DRAW KEOR RI
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 175 mm
Korkeus - 240 mm
Syvyys - 894 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972559140
Sähkönumero
8415253
Toimittajan tuotenumero
LG-311136
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
175 mm
Korkeus:
240 mm
Syvyys:
894 mm


