LEGRAND - UPS-lisävaruste - Parallel kit Keor DK R 10-20K

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisävaruste - Parallel kit Keor DK R 10-20K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - DC

  • Lähtöjen C13 lukumäärä - 0

  • Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä - 0

  • Tuloliitäntä - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972968546

Sähkönumero

8415353

Toimittajan tuotenumero

LG-311378

Tukkuerä

8

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei