LEGRAND - UPS offline - KPDU 0.8F/G/I IN-8G/I OUTB

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS offline - KPDU 0.8F/G/I IN-8G/I OUTB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 800 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 360 min

  • Syöttöjännite - 160...290 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971765627

Sähkönumero

8415058

Toimittajan tuotenumero

LG-311018

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

800 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

360 min

Syöttöjännite:

160...290 V

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

86 mm

Lähtöjännite:

210...250 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

148 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

480 W

UPS-teknologia:

offline

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

5.1 kg

Verkkohallinta:

ei

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

98.95 %

Teho eco-toiminnolla:

98.95 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Legrand Keor PDU 800 VA – 19" räkkiin asennettava off-line UPS, jossa F/G/I-tuloliitäntä ja 8 G/I-lähtöliitäntää, sekä USB-portti.