LEGRAND - UPS offline - UPS KPDU 0.8 GR/IT IN-8IEC OUT
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 800 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 160...290 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
209 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971529397
Sähkönumero
8415029
Toimittajan tuotenumero
LG-310331
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
800 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
160...290 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
440 mm
Lähtöjännite:
207...253 V
Leveys:
88 mm
Syvyys:
150 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
480 W
UPS-teknologia:
offline
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
5.5 kg
Verkkohallinta:
ei
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
49...61 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


